0055915540000-ROTELLA A RULLI KR40-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR40-B
Rubix:160000000400983
Produttore:0055915540000
EAN:4012802422948
0055915540000-ROTELLA A RULLI KR40-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055915540000-ROTELLA A RULLI KR40-B


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x18x18 mm
Peso241 g
Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno40 mm
Seriekr..-b
Regime di riferimento2900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
48,44 IVA esclusa
/ Unità
59,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione