Riferimenti
Nadella:RKYR52V
Rubix:999180500022741

Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA FS RKYR52V
Rullo di guida a doppia corona di rulli, anello esterno sagomato per scorrere su profili di guida FS e FSH; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico elevata
Applicazioni
Carichi pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Larghezza | 73 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione