0000323360000-ROTELLA A RULLI KRV16

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV16
Rubix:160000000401057
Produttore:0000323360000
EAN:4012802441239
0000323360000-ROTELLA A RULLI KRV16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000323360000-ROTELLA A RULLI KRV16


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso19 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekrv
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4850 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
25,50 IVA esclusa
/ Unità
31,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore