0057351060078-ROTELLA A RULLI KR16-SK-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR16-SK-PP-A-NMT
Rubix:170000000704374
Produttore:0057351060078
EAN:4054362445494
0057351060078-ROTELLA A RULLI KR16-SK-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057351060078-ROTELLA A RULLI KR16-SK-PP-A-NMT


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-SK-PP-A, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso20 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Codice doganale84824000
33,38 IVA esclusa
/ Unità
40,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione