0000310620078-ROTELLA A RULLI KR16-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR16-NMT
Rubix:170000000702098
Produttore:0000310620078
EAN:4054362445456
0000310620078-ROTELLA A RULLI KR16-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000310620078-ROTELLA A RULLI KR16-NMT


Perni folli a sfere KR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso21 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekr
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Codice doganale84824000
27,85 IVA esclusa
/ Unità
33,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione