0629218350000-ROTELLA A RULLI PWKR35-2RS-RR-XL
Rotella per cuscinetti a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PWKR35-2RS-RR-XL
Rubix:999191000066373
Produttore:0629218350000
EAN:4054366800893


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Larghezza | 52 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Dettagli del prodotto : 0629218350000-ROTELLA A RULLI PWKR35-2RS-RR-XL
Perni folli a sfere PWKR..-2RS, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labbro ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 162 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Serie | pwkr..-2rs-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12500 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione