0055918130078-ROTELLA A RULLI KRV35-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV35-PP-A-NMT
Rubix:170000000704316
Produttore:0055918130078
EAN:4047643179195
0055918130078-ROTELLA A RULLI KRV35-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055918130078-ROTELLA A RULLI KRV35-PP-A-NMT


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x16x16 mm
Peso191 g
Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno35 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Codice doganale84824000
44,82 IVA esclusa
/ Unità
54,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione