Riferimenti
INA:NUKR80-X-A
Rubix:160000000401160
Produttore:0069566290000
EAN:4012802421101


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Guarnizione | aprire |
Dettagli del prodotto : 0069566290000-ROTELLA A RULLI NUKR80-X-A
Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 1600 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Regime di riferimento | 1800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 103000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 71000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione