0057440590078-ROTELLA A RULLI KR19-SK-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR19-SK-PP-A-NMT
Rubix:170000000704390
Produttore:0057440590078
EAN:4054362445616
0057440590078-ROTELLA A RULLI KR19-SK-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057440590078-ROTELLA A RULLI KR19-SK-PP-A-NMT


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-SK-PP-A, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x8x8 mm
Peso33,51 g
Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Codice doganale84824000
35,04 IVA esclusa
/ Unità
42,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione