Riferimenti
Nadella:RCL24.06
Rubix:170000000719760

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO LM-LML RCL24.06
Rullo di guida a doppia corona di sfere, anello esterno con profilo ad arco gotico per scorrere su profilo di guida LM; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico media
Applicazioni
Carichi di media entità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Larghezza | 28,2 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore