Riferimenti
INA:LR5006-2RS
Rubix:160000000403104
Produttore:0008997470000
EAN:4012802807400


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008997470000-ROTELLA LR5006-2RS
Rotelle a sfere LR50, a due corone, con tenuta ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | lr50-2rs |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16100 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12200 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione