0000319250000-RULLI DI APPOGGIO NATR17

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR17
Rubix:160000000400827
Produttore:0000319250000
EAN:4012802449273
0000319250000-RULLI DI APPOGGIO NATR17

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000319250000-RULLI DI APPOGGIO NATR17


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x40x40 mm
Peso148 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento2900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 33,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione