Riferimenti
INA:LR50/6-2RSR-HLC
Rubix:160000000403096
Produttore:0008627200000
EAN:4054364591069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008627200000-ROTELLA LR50/6-2RSR-HLC
Rulli di scorrimento LR50, doppia fila, sigillati su entrambi i lati
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 13 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2700 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1410 N |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore