0000318280000-RULLI DI APPOGGIO NATR6

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR6
Rubix:160000000400822
Produttore:0000318280000
EAN:4012802455502
0000318280000-RULLI DI APPOGGIO NATR6

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000318280000-RULLI DI APPOGGIO NATR6


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x19x19 mm
Peso20 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento11000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
15,35 IVA esclusa
/ Unità
18,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore