0055910740000-RULLI DI APPOGGIO NATV10-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV10-X-PP-A
Rubix:160000000400902
Produttore:0055910740000
EAN:4012802427813
0055910740000-RULLI DI APPOGGIO NATV10-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055910740000-RULLI DI APPOGGIO NATV10-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x30x30 mm
Peso62 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento2100 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Carico statico di base, radiale - C0r15100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
31,21 IVA esclusa
/ Unità
38,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore