0057127000000-RULLI DI APPOGGIO NATR8-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR8-X-PP-A
Rubix:160000000400861
Produttore:0057127000000
EAN:4012802469103
0057127000000-RULLI DI APPOGGIO NATR8-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057127000000-RULLI DI APPOGGIO NATR8-X-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x24x24 mm
Peso38 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento7500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr5500 N
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
21,98 IVA esclusa
/ Unità
26,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore