CUSCINETTO A RULLINI NA 4920

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4920
Rubix:999190200021656
Produttore:12755
EAN:7316577012241
CUSCINETTO A RULLINI NA 4920

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4920


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x140x140 mm
Peso1900 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49 series
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr125000 N
Carico statico di base, radiale - C0r280000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
277,95 IVA esclusa
/ Unità
339,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione