0057068820000-RULLI DI APPOGGIO NATV5-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV5-X-PP-A
Rubix:160000000400899
Produttore:0057068820000
EAN:4012802900101
0057068820000-RULLI DI APPOGGIO NATV5-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057068820000-RULLI DI APPOGGIO NATV5-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x16x16 mm
Peso14 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento3800 rpm
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
18,81 IVA esclusa
/ Unità
22,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione