CUSCINETTO A RULLINI NA 4830

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4830
Rubix:999190200021645
Produttore:12677
EAN:7316577727008
CUSCINETTO A RULLINI NA 4830

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4830


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x190x190 mm
Peso2720 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento2400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr147000 N
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
505,84 IVA esclusa
/ Unità
617,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione