CUSCINETTO A RULLINI NATV 30 PPA

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NATV 30 PPA
Rubix:999190200021689
Produttore:139364
EAN:7316571594408
CUSCINETTO A RULLINI NATV 30 PPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATV 30 PPA


Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono i carichi assiali dovuti all'obliquità o all'inclinazione
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x62x62 mm
Peso470,5 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv
Carico dinamico di base, radiale - Cr29,2 N
Carico statico di base, radiale - C0r62 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore