CUSCINETTO A RULLINI STO 6 TN

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:STO 6 TN
Rubix:999190200021504
Produttore:27104
EAN:7316570352092
CUSCINETTO A RULLINI STO 6 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI STO 6 TN


Rullo di rotolamento Tipo a giogo Cuscinetti a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione. L'anello esterno, l'anello interno e il gruppo rullini e gabbia si possono montare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x19x19 mm
Peso17 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriesto
Gabbiapoliammide
Carico dinamico di base, radiale - Cr4570 N
Carico statico di base, radiale - C0r5700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
26,21 IVA esclusa
/ Unità
31,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore