0055914810000-RULLI DI APPOGGIO NATV17-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV17-X-PP-A
Rubix:160000000400905
Produttore:0055914810000
EAN:4012802421286
0055914810000-RULLI DI APPOGGIO NATV17-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055914810000-RULLI DI APPOGGIO NATV17-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x40x40 mm
Peso144 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento1400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
40,72 IVA esclusa
/ Unità
49,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione