CUSCINETTO A RULLINI NA 6908
Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NA 6908
Rubix:999190200021663
Produttore:12772
EAN:7316577012319


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6908
I cuscinetti a due corone di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L’anello esterno è dotato di flange per guidare i gruppi rulli e gabbia e di predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. L’anello interno e quello esterno si possono montare separatamente, quindi consentono accoppiamenti con interferenza per albero e alloggiamento, oltre a semplificare le ispezioni di manutenzione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 430 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | na 69 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,43 kg |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Norma | TOLERANZKLASSE NORMAL (PN) |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 67100 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 125000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione