CUSCINETTO NATR 15 PPA

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NATR 15 PPA
Rubix:999180400075272
Produttore:138739
EAN:7316571589961
CUSCINETTO NATR 15 PPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NATR 15 PPA


Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi assiali dovuti a sbandamenti o inclinazioni
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x35x35 mm
Peso97 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione