0057328910000-RULLI DI APPOGGIO NATV40-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV40-PP-A
Rubix:160000000400897
Produttore:0057328910000
EAN:4012802885651
0057328910000-RULLI DI APPOGGIO NATV40-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057328910000-RULLI DI APPOGGIO NATV40-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x80x80 mm
Peso817 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento650 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
Carico statico di base, radiale - C0r89000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
90,02 IVA esclusa
/ Unità
109,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore