0069568150000-RULLI DI APPOGGIO NUTR50-X-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR50-X-A
Rubix:160000000400944
Produttore:0069568150000
EAN:4047643190596
0069568150000-RULLI DI APPOGGIO NUTR50-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069568150000-RULLI DI APPOGGIO NUTR50-X-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x90x90 mm
Peso950 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Carico statico di base, radiale - C0r86000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 118,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore