0095960970000-RULLI DI APPOGGIO NUTR40-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR40-A
Rubix:160000000400923
Produttore:0095960970000
EAN:4012802646078
0095960970000-RULLI DI APPOGGIO NUTR40-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095960970000-RULLI DI APPOGGIO NUTR40-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x80x80 mm
Peso817 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento1600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Carico statico di base, radiale - C0r80000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 81,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore