CUSCINETTO A RULLINI NA 6902

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 6902
Rubix:999190200021142
Produttore:12765
EAN:7316577012272
CUSCINETTO A RULLINI NA 6902

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6902


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x28x28 mm
Peso64 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 69
Gabbiaacciaio
Peso0,064 kg
Regime di riferimento19000 rpm
Spessore1 mm
NormaISO 1206-2001
Carico dinamico di base, radiale - Cr17200 N
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
36,43 IVA esclusa
/ Unità
44,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione