CUSCINETTO A RULLINI NA 2201.2RSX
Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NA 2201.2RSX
Rubix:999190400001372
Produttore:12654
EAN:7316577726667


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 2201.2RSX
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | na22 |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8090 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9650 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore