CUSCINETTO A RULLINI RSTO 6 TN

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RSTO 6 TN
Rubix:999190200021488
Produttore:21635
EAN:7316571028149
CUSCINETTO A RULLINI RSTO 6 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza9,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RSTO 6 TN


Rullo di rotolamento Tipo a giogo Cuscinetti a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno e sono destinate ad applicazioni in cui è possibile dotare il perno o l'albero di piste temprate e rettificate. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite pronte al montaggio. L'anello esterno e il gruppo rullini e gabbia si possono montare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9,8x19x19 mm
Peso14 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza9,8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriersto
Gabbiapoliammide
Carico dinamico di base, radiale - Cr3740 N
Carico statico di base, radiale - C0r4500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
17,61 IVA esclusa
/ Unità
21,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione