CUSCINETTO A RULLINI NA 6915

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 6915
Rubix:999190200021669
Produttore:12781
EAN:7316577012340
CUSCINETTO A RULLINI NA 6915

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6915


I cuscinetti a due corone di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L’anello esterno è dotato di flange per guidare i gruppi rulli e gabbia e di predisposizioni per semplificare la rilubrificazione. L’anello interno e quello esterno si possono montare separatamente, quindi consentono accoppiamenti con interferenza per albero e alloggiamento, oltre a semplificare le ispezioni di manutenzione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x105x105 mm
Peso1450 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza54 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento4800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Carico statico di base, radiale - C0r290000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
233,46 IVA esclusa
/ Unità
284,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione