0057478800000-ROTELLA A RULLI KRE26-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE26-B
Rubix:160000000401037
Produttore:0057478800000
EAN:4047643178723
0057478800000-ROTELLA A RULLI KRE26-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno13 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057478800000-ROTELLA A RULLI KRE26-B


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perno folle a rulli KRE..., guida assiale tramite collare e ralla assiale, tenute a luce ridotta su entrambi i lati, con anello eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x13x13 mm
Peso64 g
Diametro interno13 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno26 mm
Seriekre..-b
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
40,72 IVA esclusa
/ Unità
49,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore