0014275630000-ROTELLA A RULLI KRE16

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KRE16
Rubix:160000000401033
Produttore:0014275630000
EAN:4047643184151
0014275630000-ROTELLA A RULLI KRE16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0014275630000-ROTELLA A RULLI KRE16


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x9x9 mm
Peso20 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekre
Din. Fattore di carico3200 N
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
33,99 IVA esclusa
/ Unità
41,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore