0055975950078-ROTELLA A RULLI KRV62-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV62-PP-A-NMT
Rubix:170000000704358
Produttore:0055975950078
EAN:4054362448570
0055975950078-ROTELLA A RULLI KRV62-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055975950078-ROTELLA A RULLI KRV62-PP-A-NMT


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x24x24 mm
Peso857 g
Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno62 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento1100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r76000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Codice doganale84824000
€ 87,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione