0095961780000-ROTELLA A RULLI NUKR35-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR35-A
Rubix:160000000401146
Produttore:0095961780000
EAN:4012802422221
0095961780000-ROTELLA A RULLI NUKR35-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095961780000-ROTELLA A RULLI NUKR35-A


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x16x16 mm
Peso150 g
Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno35 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
47,12 IVA esclusa
/ Unità
57,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore