0055916190078-ROTELLA A RULLI KRE40-PP-A-NMT
Rotella per cuscinetti a rullini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KRE40-PP-A-NMT
Rubix:170000000704300
Produttore:0055916190078
EAN:4054362446491


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : 0055916190078-ROTELLA A RULLI KRE40-PP-A-NMT
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x22x22 mm |
|---|---|
| Peso | 264 g |
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | kre..-pp-a |
| Regime di riferimento | 2900 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10900 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16000 N |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione