0095960460000-RULLI DI APPOGGIO NUTR2562-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR2562-A
Rubix:160000000400918
Produttore:0095960460000
EAN:4012802420401
0095960460000-RULLI DI APPOGGIO NUTR2562-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095960460000-RULLI DI APPOGGIO NUTR2562-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x62x62 mm
Peso466 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento4200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 56,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore