Riferimenti
JESA Bearing Solutions:LRG 12-35-10 2RZ
Rubix:999190500025925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 15,9 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO LRG 12-35-10 2RZ
Cuscinetto/galet di guida JESA LRG 12-35-10 2RZ con tenuta a labirinto e due scudi metallici. d=12 mm, Dmax=35 mm, B=15,9 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 15,9 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Serie | lrg |
| Materiale | acciaio 100cr6 |
| Regime di riferimento | 5457 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8550 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione