0055923480000-ROTELLA A RULLI KRE30-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE30-PP-A
Rubix:160000000401047
Produttore:0055923480000
EAN:4012802423297
0055923480000-ROTELLA A RULLI KRE30-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055923480000-ROTELLA A RULLI KRE30-PP-A


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x15x15 mm
Peso93 g
Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno30 mm
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
44,97 IVA esclusa
/ Unità
54,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore