0057497270000-ROTELLA A RULLI KR47-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR47-B
Rubix:160000000400984
Produttore:0057497270000
EAN:4012802428322
0057497270000-ROTELLA A RULLI KR47-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057497270000-ROTELLA A RULLI KR47-B


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x20x20 mm
Peso480 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno47 mm
Seriekr..-b
Regime di riferimento2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
63,20 IVA esclusa
/ Unità
77,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore