CUSCINETTO A RULLINI KR 19

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KR 19
Rubix:999190200021598
Produttore:11099
EAN:7316577011374
CUSCINETTO A RULLINI KR 19

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KR 19


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite pronte al montaggio. Una stretta luce tra anello esterno e componenti adiacenti forma una tenuta del tipo a labirinto semplice. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x19x19 mm
Peso34 g
Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekr
Din. Fattore di carico3,3 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
€ 36,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione