0057352970078-ROTELLA A RULLI KR16-X-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KR16-X-PP-A-NMT
Rubix:170000000704376
Produttore:0057352970078
EAN:4054362445531

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0057352970078-ROTELLA A RULLI KR16-X-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso19 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekrppa
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
Codice doganale84824000
32,07 IVA esclusa
/ Unità
39,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione