0057411900000-ROTELLA A RULLI KR22-PP-RR-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR22-PP-RR-A
Rubix:999180500005806
Produttore:0057411900000
EAN:4054362445739
0057411900000-ROTELLA A RULLI KR22-PP-RR-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057411900000-ROTELLA A RULLI KR22-PP-RR-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40,81 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno22 mm
Seriekr..-pp-a
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Codice doganale84824000
€ 45,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione