Riferimenti
Rif. sostituito:PWTR20-2RS-A
INA:PWTR20-2RS-XL
Rubix:160000000401132
Produttore:0638157530000
EAN:4012802844719


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0638157530000-RULLI DI APPOGGIO PWTR20-2RS-XL
Rulli di sostegno PWTR..-2RS, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labbro ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 238 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Materiale | acciaio |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24600 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore