0055920970000-ROTELLA A RULLI KRV32-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV32-B
Rubix:160000000401062
Produttore:0055920970000
EAN:4012802427943
0055920970000-ROTELLA A RULLI KRV32-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055920970000-ROTELLA A RULLI KRV32-B


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x12x12 mm
Peso132 g
Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno32 mm
Seriekrv..-b
Regime di riferimento2100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10000 N
Codice doganale84824000
39,40 IVA esclusa
/ Unità
48,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione