CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361200 R

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:361200 R
Rubix:160000000373391
Produttore:38904
EAN:7316577732170
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361200 R

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361200 R


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Le rotelle a una corona di sfere con tenute su ambo i lati sono state concepite per operare su tutti i tipi di piste e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori ecc. Si basano su cuscinetti radiali a una corona di sfere e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e ingrassate per l'intera durata del cuscinetto e sono pronte al montaggio. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Run on all types of tracks, for use in cam drives, conveyor systems, etc.Crowned outer running surface
- Greased, sealed and ready to mount
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x32x32 mm
Peso39,2 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento12000 rpm
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
15,85 IVA esclusa
/ Unità
19,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore