0008764880000-PERNO FOLLO A SFERE KR5203-2RS

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR5203-2RS
Rubix:160000000403153
Produttore:0008764880000
EAN:4012802795462
0008764880000-PERNO FOLLO A SFERE KR5203-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza58,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008764880000-PERNO FOLLO A SFERE KR5203-2RS


Perni folli a sfere KR52..-2RS, a due corone, con tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59x18x18 mm
Peso290 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza58,8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriekr52..-2rs
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821010
80,23 IVA esclusa
/ Unità
97,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione