Riferimenti
INA:LR5204-2Z-TVH-XL
Rubix:170000000525410
Produttore:0826468720000
EAN:4064328564978


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0826468720000-ROTELLA LR5204-2Z-TVH-XL
Rotella a sfere
Track roller LR..-2Z-TVH-XL, two-row, no plastic tyre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16900 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore