0009650810000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5202-2Z

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZLE5202-2Z
Rubix:999180400033442
Produttore:0009650810000
EAN:4012802137965
0009650810000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5202-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno66,5 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009650810000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5202-2Z


Perno a rulli con collare eccentrico ZLE52..-2Z, doppia fila, perno a rulli lungo con filettatura esterna, scudo di tenuta su entrambi i lati, profilo superficiale esterno dell'anello esterno: coronato
Perni folli a sfere ZLE52..-2Z, a due corone, perno eccentrico, tenute a luce ridotta su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso201 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno66,5 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriezle52..-2z
Carico statico di base, radiale - C0r7000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
276,88 IVA esclusa
/ Unità
337,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore