PERNI FOLLI E ROTELLE FG3062EEMSW

Perni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nadella:FG3062EEMSW
Rubix:999210607001158
Produttore:FG 30 62 EEM SW
PERNI FOLLI E ROTELLE FG3062EEMSW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERNI FOLLI E ROTELLE FG3062EEMSW


The full complement of needle rollers guarantees full load capacity and rigidity. The unusual aspect of this cam roller without stud is the assembly of the axial yokes that are firmly fastened to the inner ring, as if it were one piece.

Punti di forza

•Outer ring with optimised profile
Dimensions compliant with ISO 6278
More restrictive tolerances compared to ISO 7063
Without seals, with plastic (suffix..EE) or metal (suffix...EEM) sliding seals

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Seriefg
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
145,00 IVA esclusa
/ Unità
176,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore